エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1"DR/30mm ディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64700914
品番
EA164NL-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,115
販売価格(税別)
¥
4,650
バスケットに入れる
寸法(mm)
D2:50、L1:21
全長(mm)
100
対辺(mm)
30
外径(Φmm)
45.5
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7831-35