エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1"DR/36mm ディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64700948
品番
EA164NL-236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
D2:54、L1:28
全長(mm)
100
対辺(mm)
36
外径(Φmm)
54
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7831-38