エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1"DR/41mm ディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64700966
品番
EA164NL-241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,018
販売価格(税別)
¥
6,380
バスケットに入れる
寸法(mm)
D2:55、L1:28
全長(mm)
100
対辺(mm)
41
外径(Φmm)
59
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7831-40