EA164NL-255 1"DR/55mm ディープインパクトソケット エスコ 64700993 EA164NL-255 1"DR/55mm ディープインパクトソケット エスコ 64700993 EA164NL-255 1"DR/55mm ディープインパクトソケット エスコ 64700993

1"DR/55mm ディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64700993 品番EA164NL-255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800
寸法(mm)D2:55、L1:35 全長(mm)135 対辺(mm)55 外径(Φmm)80 差込角(inch)1 アズワン品番64-7831-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする