EA164NL-380 1"DR/80mm インパクトソケット(アンカーボルト用) エスコ 64701167 EA164NL-380 1"DR/80mm インパクトソケット(アンカーボルト用) エスコ 64701167 EA164NL-380 1"DR/80mm インパクトソケット(アンカーボルト用) エスコ 64701167 EA164NL-380 1"DR/80mm インパクトソケット(アンカーボルト用) エスコ 64701167

1"DR/80mm インパクトソケット(アンカーボルト用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64701167 品番EA164NL-380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,620
販売価格(税別)
34,200
寸法(mm)D2:60、L1:55 全長(mm)200 対辺(mm)80 外径(Φmm)111 差込角(inch)1 アズワン品番64-7831-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする