エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1"DR/90mm インパクトソケット(アンカーボルト用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64701185
品番
EA164NL-390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,210
販売価格(税別)
¥
41,100
バスケットに入れる
寸法(mm)
D2:60、L1:60
全長(mm)
200
対辺(mm)
90
外径(Φmm)
124
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7831-62