バートル
バートルの 空調・水冷ウェア
バートルの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ACタクティカルベストAC1154
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64701290
品番
AC1154-60-L
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
アルミコーティングを施したUVカットタイプです。。
大型フード仕様でヘルメットに対応できます。
仕様
保冷剤用ポケット有無:あり、冷却ファン有無:なし
トラスコ品番
363-4791
セット内容
服のみ
色
アッシュグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
68
袖丈
袖なし
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。