バートル
バートルの 空調・水冷ウェア
バートルの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
フリーザーベスト&アイスパックセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64701326
品番
AC350S-35-F
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
夏場の体をクールに包み込みます。
仕様
アイスパック収納ポケット:3か所
トラスコ品番
416-5387
セット内容
フリーザーベスト×1、アイスパック×3
色
ブラック
サイズ
F
胸囲(cm)
80〜100
着丈(cm)
34
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。