#400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64702016 品番EA300BG-9
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,232
販売価格(税別)
1,120
用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.6 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-44 ねじサイズM6×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする