※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
均等荷重(kg)200
ストローク(mm)680
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×600
注文コード64702516
品番HDL-W20606V-12
参考基準価格(税別)¥461,733
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
この商品は均等荷重・ストローク・テーブル寸法など35種類から選べます
他の種類を見る
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。