bitstrong
bitstrongの 専門診療・科目別
bitstrongの 歯科用品
BS オーラルチップ コア・オーラルチップ-Y フレキシブル ライトボディ印象材/コア材用 50個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
64703040
品番
BS-DENT-OT-S119
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
・ライトボディ印象材用ミキシングチップ(イエロー)、コア材用ミキシングチップ(ブルー)の先端に取り付けて使用します。
・自由に曲げられるニードルにより充填部位にアクセスし、適量を押し出せます。
用途
ミキシングチップの先端に付け、適量を押し出します。
材質
PP樹脂、ステンレス(ニードル部)
色
イエロー(樹脂部)
質量(g)
0.15
寸法(Φ×mm)
5×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000402
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※ライトボディ印象材、コア材以外で使用すると、故障の原因となる可能性があります。