bitstrong
bitstrongの 専門診療・科目別
bitstrongの 歯科用品
BS オーラルチップ コア・オーラルチップ コア材用 50個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
64703049
品番
BS-DENT-OT-S117
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
・先端が平な小容量カートリッジ用ミキシングチップ(ブラウン)に取り付けて使用します。
・充填部位にアクセスし、適量を押し出せます。
用途
ミキシングチップの先端に付け、適量を押し出します。
材質
PP樹脂
寸法(mm)
11.5×5×13.5
色
乳白色
質量(g)
0.1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000402
医薬品医療機器等法
一般医療機器