ECOGEAR 熟成アクア スーパーどじょうS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(8個×1パック) 注文コード64703408 品番J13 沼どじょう(夜光)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

エコギア熟成アクアは、日本釣用品工業会が独自に策定する厳しい「環境保全マーク」認定基準に合格しています。 「環境保全マーク」とは、社会と共有できる釣りを目指し、環境に配慮した釣用品づくりをはじめとして、国民生活を豊かにする釣りの創造に積極的に取り組んでいる証です。

用途「エコギア熟成アクア スーパーどじょう」 様々な釣りの特効エサとして知られる「ドジョウ」。それを超えるべく、圧倒的な集魚&摂餌性能を発揮するエコギア熟成アクアマテリアルによって生み出されたのが「エコギア熟成アクア スーパーどじょう」。ただ巻きでは細身ボディに刻まれたリブが水を捉え、まるで本物のようなウネウネとした動きでターゲットを誘い、「熟成」の味と匂いで驚異のクワセを実現します。ジグヘッド、テンヤ、釣針にまっすぐセットできるようにボディの上下にはガイドラインを設定。針金などを巻きつけて固定することを前提にしているので、アクションを犠牲にせずセット可能です。 寸法(mm)レングス:94 J13 沼どじょう(夜光) サイズレングス:94 入数8ケ
注意
※*食用ではありませんので食べないでください。 *子供または幼児の手の届かない所に保管してください。 *釣り以外の目的には使用しないでください。 *キャスティング(投げる)時は、周囲の安全を確かめ、危険のないことを確認してください。周囲に人がいると針が刺さり、けがをさせる恐れがあります。 *天然由来原料を使っているため、保存液は無色透明ではありません。時間の経過で液の色が濃くなったり、また白い沈殿物が生じたりすることがございますが、品質上問題はありません。 *水溶性ポリマーの特性上、時間の経過と共に徐々に硬化はみられますが、実釣に支障をきたすことはありません。 *車中等の直射日光の当たる場所や高温になる場所を避けて保管してください。 *乾燥防止のため保存液に浸した状態で保管してください。 *腐敗の原因となりますので一度使ったものと未使用のものを一緒にしたり、雨水や水滴が入らないようにしてください。 *保存液が衣服等に付着すると、洗濯しても落ちにくくなる場合があります。濡らしたタオル等ですぐに拭き取り、なるべく早く中性洗剤等で洗い流してください。 *パッケージは完全密封容器ではありません。パッケージ開封後は密封容器に移しかえるか、製品パッケージで保管する場合はジッパーを閉め、液漏れしにくいように袋を立てた状態で冷暗所に保管し、お早めにご使用ください。 *フィールドへは、あらかじめパッケージから密閉容器に移しかえてお持ち頂くことをお薦めします。 *エコギア熟成アクアは、色違いの製品を混合して保管しても色移りしません。 *保存液はエコギア熟成アクア専用ですので、他のワームや他の液体を混入すると、性能が劣化するおそれがあります。 *保存液には食品添加物として認めているものを使用しております。ホルマリン等の人体に有害な物質は一切使用しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64703408 J13 沼どじょう(夜光) 59652805 J13 沼どじょう(夜光) エコギア熟成アクア スーパーどじょう S ECOGEAR エコギア熟成アクア スーパーどじょう S ECOGEAR 1個 889 税込978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする