エスコ
20A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
EA351FH-20
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64703793
品番
EA351FH-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥358
販売価格(税別)
¥
325
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2.0
使用温度範囲(℃)
水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
呼び径
20A
呼び圧力
10K