ロカシャワーHP15

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64705465 品番RSHP-3089
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

・水道水中の多項目を除去可能な高性能浄水器
・浄水能力900L、お取替目安3ヵ月
・シャワー切替で洗い物に大変便利。最大で約40%の節水効果が期待できます。
・シャワー(原水)は50℃以下、ストレート(浄水)は35℃以下でご使用ください。
・取付可能水栓:先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓、外ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25)、内ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径24mmネジ山ピッチ1.0)

材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、PVA、不織布 高さ(mm)75 質量(g)150 縦(mm)72 横(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする