エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 溶接用手袋
[XL]手袋(溶接用・牛革)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64708368
品番
EA353AT-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ
LL
全長(cm)
37
材質
牛床革
色
ネイビー
耐熱温度(℃)
約315
アズワン品番
64-7839-48
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64708368
EA353AT-108
76510203
EA353AT-87
手袋(熔接用・豚革・牛革)
エスコ
1双
¥
6,340
税込
¥
6,974
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)