ECOGEAR バルト3.5”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6個×1パック) 注文コード64708746 品番158 スーパーホログラム/ピンクグロウ(夜光)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

「バルト」は、ビッグテール+フラットサイドボディを組み合わせ、波動とフラッシングによってアピール力を獲得した、ニュータイプのシャッドテールソフトルアー。安定してナチュラルかつハイピッチなローリングアクションを繰り出し、かつ他のシャッドテール系ルアーとは異質の波動を生むことでバイトを誘発。その際、フラットサイドボディは強烈な明滅効果を生み、アピール力を高めています。強すぎない水押しのテールによってより深いレンジでのレンジキープも容易にでき、オーシャンソフトルアーに求められる飛距離も十分。カラーはロックフィッシュ、フラットフィッシュに効果的なリアルなペイントカラーも採用しています。さらにターゲットやベイトのサイズ、リグの種類などに応じて選べる3サイズをラインナップ。ベイトフィッシュが小さい場合、ルアーだと見切らせずに一気にバイトに持ち込める3.5”。4”はイワシヘッドやスイミングテンヤと組み合わせることで、テンポよく広範囲を探るサーチベイトとして最適なサイズ。6”はサイズからくるアピールの強さでビッグフィッシュに限らず、遠くからでもターゲットを惹きつけバイトさせる力を持っています。アングラーの選択の幅を広げる、充実のラインナップです。

寸法(mm)レングス:88 158 スーパーホログラム/ピンクグロウ(夜光) サイズ(inch)レングス:3.5 入数6ケ
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64708746 158 スーパーホログラム/ピンクグロウ(夜光) 59646216 158 スーパーホログラム/ピンクグロウバック(夜光) バルト 3.5インチ ECOGEAR バルト 3.5インチ ECOGEAR 1個 889 税込978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする