エスコ
エスコの 制電手袋(弱電・半導体作業)
エスコの ポリエステル手袋 制電手袋
[M/200mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
64708806
品番
EA354AC-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
サイズ
M
材質
繊維部:ナイロン・カーボン糸(炭素繊維)(13G)、樹脂部:ポリウレタン
全長(mm)
200
色
白
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
22
色(手首部)
ライトグリーン
アズワン品番
64-7840-37