ECOGEAR バルト3.5”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6個×1パック) 注文コード64708807 品番404 CPブルーイワシ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

「バルト」は、ビッグテール+フラットサイドボディを組み合わせ、波動とフラッシングによってアピール力を獲得した、ニュータイプのシャッドテールソフトルアー。安定してナチュラルかつハイピッチなローリングアクションを繰り出し、かつ他のシャッドテール系ルアーとは異質の波動を生むことでバイトを誘発。その際、フラットサイドボディは強烈な明滅効果を生み、アピール力を高めています。強すぎない水押しのテールによってより深いレンジでのレンジキープも容易にでき、オーシャンソフトルアーに求められる飛距離も十分。カラーはロックフィッシュ、フラットフィッシュに効果的なリアルなペイントカラーも採用しています。さらにターゲットやベイトのサイズ、リグの種類などに応じて選べる3サイズをラインナップ。ベイトフィッシュが小さい場合、ルアーだと見切らせずに一気にバイトに持ち込める3.5”。4”はイワシヘッドやスイミングテンヤと組み合わせることで、テンポよく広範囲を探るサーチベイトとして最適なサイズ。6”はサイズからくるアピールの強さでビッグフィッシュに限らず、遠くからでもターゲットを惹きつけバイトさせる力を持っています。アングラーの選択の幅を広げる、充実のラインナップです。

寸法(mm)レングス:88 404 CPブルーイワシ サイズ(inch)レングス:3.5 入数6ケ
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64708807 404 CPブルーイワシ 59646277 404 CPブルーイワシ バルト 3.5インチ ECOGEAR バルト 3.5インチ ECOGEAR 1個 889 税込978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする