[M/215mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・耐切創/10

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード64708849 品番EA354AF-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,970
販売価格(税別)
12,700
サイズM 手のひらまわり(cm)17 材質表:ケブラー(R)繊維100%、裏:ナイロン100% イエロー 厚さ(mm)0.55 全長(mm)215 機能耐切創性、耐久性、クリーンルームクラス100対応 アズワン品番64-7840-41 入数10双

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする