EA354AK-4 [LL/250mm] 手袋(天然ゴム裏地付) エスコ 64708894 EA354AK-4 [LL/250mm] 手袋(天然ゴム裏地付) エスコ 64708894

[LL/250mm] 手袋(天然ゴム裏地付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード64708894 品番EA354AK-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質表:天然ゴム、裏:綿メリヤス 厚さ(mm)1.1 全長(mm)250 サイズLL 手のひらまわり(cm)26 アズワン品番64-7840-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする