「バルト」は、ビッグテール+フラットサイドボディを組み合わせ、波動とフラッシングによってアピール力を獲得した、ニュータイプのシャッドテールソフトルアー。安定してナチュラルかつハイピッチなローリングアクションを繰り出し、かつ他のシャッドテール系ルアーとは異質の波動を生むことでバイトを誘発。その際、フラットサイドボディは強烈な明滅効果を生み、アピール力を高めています。強すぎない水押しのテールによってより深いレンジでのレンジキープも容易にでき、オーシャンソフトルアーに求められる飛距離も十分。カラーはロックフィッシュ、フラットフィッシュに効果的なリアルなペイントカラーも採用しています。さらにターゲットやベイトのサイズ、リグの種類などに応じて選べる3サイズをラインナップ。ベイトフィッシュが小さい場合、ルアーだと見切らせずに一気にバイトに持ち込める3.5”。4”はイワシヘッドやスイミングテンヤと組み合わせることで、テンポよく広範囲を探るサーチベイトとして最適なサイズ。6”はサイズからくるアピールの強さでビッグフィッシュに限らず、遠くからでもターゲットを惹きつけバイトさせる力を持っています。アングラーの選択の幅を広げる、充実のラインナップです。