エスコ
エスコの インナー手袋
[L/275mm]手袋(クリーンルーム用・PE/ウレタンコート/10双
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
64708964
品番
EA354AS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
材質
ポリエステルPUラミネート
厚さ(mm)
0.35
全長(mm)
275
サイズ
L
質量(g)
16
アズワン品番
64-7840-53
入数
10双