エスコ
エスコの インナー手袋
[L/300mm]手袋(クリーンルーム用・PE/ウレタンコート/10双
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
64708989
品番
EA354AS-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PUラミネート
厚さ(mm)
0.35
全長(mm)
300
色
白
サイズ
L
手のひらまわり(cm)
21
アズワン品番
64-7840-55
入数
10双