エスコ
エスコの インナー手袋
[L/300mm]手袋(クリーンルーム用・塩ビ/10双)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
64709619
品番
EA354GB-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
用途
機械工業、精密機械工業、自動車関連業
材質
塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
300
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g/双組)
27.5
アズワン品番
64-7841-33
入数
10双