竹虎
竹虎の 口腔ケア
竹虎の その他口腔ケア
ソフラあごバンデージIII
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64710478
品番
7413
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
あごの術後をやさしく守る
術後の圧迫固定に
肌ざわりのよいやさしい生地
面ファスナーで調整が自在
2 点留めでかんたん装着
材質
複合繊維(ポリエステル)66%
ポリエステル34%
用途
あご関節の脱臼予防や施術後に
仕様
候補なし:グレー M
色
グレー
サイズ
M
適合サイズ
顔廻り56〜67cm、首廻り30〜40cm
注意
※手洗い
※耳が出るように着けてください
商品説明動画
参考になった