デザインシェルチェア ブラック脚タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 64710916 品番 BT-SH81241-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

マットでシャープなデザインのブラック脚タイプの「シェルサイドチェア(イームズチェア-リプロダクト品)」です。【リプロダクト品とは、著作権や意匠権が切れた商品を復刻させたものでジェネリック製品とも呼ばれます。【デザインシェルチェアの数あるカラーバリエーションの中でも、ブラック脚ならではの落ち着いた印象により、新たな魅力を引き出しているのではないでしょうか。【ミッドセンチュリーのモダンデザインを代表するデザイン性の高いチェアは、インテリア性を重視した、フレッシュなオフィススタイルにピッタリと言えるでしょう。【お洒落な店舗など、オフィスでだけでなく幅広い分野で人気のある商品となっております。【オフィスのエントランス・ミーティングルーム・休憩室などシーンを選ばず、様々な場面でご利用いただけます。【清潔感があり明るい雰囲気にするホワイトと、空間を引き締めるブラックの2色からお選びください。

ブラック 本体質量(kg)4 材質シート:ポリプロピレン、フレーム:スチール(粉体塗装) 質量(kg)4 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×540×810、SH440 商品タイプ組立有無:有り(組立品)
注意
※この商品はリプロダクト品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする