2564-24 シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン 64711161 2564-24 シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン 64711161

シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10パック×50巻) 注文コード 64711161 品番 2564-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

巻戻しが軽く、作業性が向上します。
テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。
コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。
耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。
耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。

用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。 幅(mm)24 厚さ(mm)0.089 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)8 粘着力(N/10mm)1.28 引張強度(N/10mm)34.6
注意
※この製品はシーリング用マスキングテープです。用途以外には使用しないでください。
※建材の種類及びプライマーやシーリング材の種類によっては汚染することがありますので、問題がないことを確かめてからご使用ください。
※テープを貼ったまま、長時間、直射日光や高温にさらされると、のり残りすることがあります。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよくふき取って貼りつけてください。
※しっかり押さえつけて貼りつけてください。
※テープは直射日光や高温、湿気を避け、涼しいところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする