近江屋ロープ
近江屋ロープの 内装商品
近江屋ロープの 番線・針金(ワイヤー)
近江屋ロープの 番線
ステンレス結束線#18
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
64711267
品番
1kg束
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
Φ1.8mmのステンレス線を結束線として使いやすく600mmカットにしました。
裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
ハッカーで簡単に固定できます。
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
600
線径(Φmm)
1.8
質量(g/本)
約5〜6
本数
約190
注意
※1kg束での販売となりますので本数は多少差異がございます