背面

GPE-4323A GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 64711705 GPE-4323A GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 64711705 GPE-4323A GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 64711705 GPE-4323A GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 64711705 GPE-4323A GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 64711705

GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)CH1:0-32、CH2:0-32、CH3:0-5、CH4:0-15、CH1/2 直列時:0-64、CH1/2 並列時:0-32 注文コード64711705 品番GPE-4323A
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。

質量(kg)約7 電流(A)CH1:0-3、CH2:0-3、CH3:1、CH4:1、CH1/2 直列時:0-3、CH1/2 並列時:0-6 電圧(V)CH1:0-32、CH2:0-32、CH3:0-5、CH4:0-15、CH1/2 直列時:0-64、CH1/2 並列時:0-32 消費電力最大420W/550VA チャンネル数4ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×155×306 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz チャンネルタイプCH1、CH2、CH3、CH4、CH1/2 直列時、CH1/2 並列時
関連資料:(0.94MB) 取扱説明書:(2.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする