カメラストラップ 手首用 チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ28cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード64711861 品番IC-STHKNBK
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

撮影をもっと快適に!”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるハンドストラップです。手首に掛けることで手から滑っても落ちにくく、カメラの落下を防止。スムーズに撮影を始められます。シンプルながらも存在感のあるロープ編みデザインが、カメラやファッションをさりげなく引き立てます。

用途
”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるハンドストラップです。
※取り付け部の形状により使用できない場合があります。
手首に掛けることで手から滑っても落ちにくく、カメラの落下を防げます。
いつでも手元でカメラを持ち運べるから、撮りたい瞬間を逃しません。
ロープ編みによる立体感が、日常のコーディネートにさりげない個性をプラス。シックな色合いでどんなカメラにも合わせやすいです。
しなやかで軽く、手首への負担が少ないので、長時間の撮影やお出かけにもぴったりです。
※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
材質ポリエステル、POM 長さ(mm)280 ブラック 対応機種instax(チェキ)・写ルンです・他コンパクトカメラ 耐荷重(g)質量700以上の機器には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする