マグネット 充電ケーブル USB-C USB-A 15W 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64712001 品番 MPA-ACMA10WH
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、USB-A - USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵しているため、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。

用途
磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、USB-A - USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。
USB-Aポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。
※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。
※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。
※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。
※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。
※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
※USB Power Delivery非対応です。
データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
コネクター部分に規格や対応電力などの印字付きで、製品仕様が一目で分かります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大5V/3A(15W) ホワイト ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン 保証期間1年間 通信規格Hi-Speed USB(USB2.0) ケーブル太さ(mm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 USBPower Delivery対応:×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする