USB Type-Cケーブル 240W PD対応 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone MacBook iPad Galaxy 各種対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64712080 品番 MPA-CCECPSM10WH
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた、手触りの良いケーブルです。

用途
やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。
シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。
ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。
USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、機器の充電やデータ転送ができます。
USB Power Delivery対応で、最大240W(48V/5A)で接続機器の充電が可能です。
※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ケーブルバンド 仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大48V/5A(240W) ホワイト 規格Hi-Speed USB(USB2.0) ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約4 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 USBPower Delivery対応:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする