ツインフーブス・安全足袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 64712124 品番 TH-350F
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ファスナーでさっと履ける鋼製先芯の安全地下足袋です。
おしゃれな黒色迷彩です。

用途建築・建設・造園作業など 仕様高強度鋼製先芯入、ファスナー着脱式、衝撃吸収中底 材質平ゴム・合成樹脂(中底) 黒迷彩 サイズ(cm)25.5 材質(ソール)ゴム 材質(甲被) 標準質量(g/片足)約360(片足平均値) 丈(cm)24 材質(先芯)金属 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする