荘快堂
荘快堂の 地下足袋/足袋靴/足袋
ツインフーブス・安全足袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
64712158
品番
TH-350F
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ファスナーでさっと履ける鋼製先芯の安全地下足袋です。
おしゃれな黒色迷彩です。
用途
建築・建設・造園作業など
仕様
高強度鋼製先芯入、ファスナー着脱式、衝撃吸収中底
材質
平ゴム・合成樹脂(中底)
色
黒迷彩
サイズ(cm)
27
材質(ソール)
ゴム
材質(甲被)
布
標準質量(g/片足)
約360(片足平均値)
丈(cm)
24
材質(先芯)
金属
靴タイプ
足袋