リフレッシュガン インパクトモデル 6段階 本格セルフケア ECLEAR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64712360 品番HCR-GN04BK
参考基準価格(税別)¥19,150 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

しっかりリフレッシュしたい時に、深く強い刺激で本気のセルフケアを。12mmストロークにより手応えのある強い刺激が本格アプローチする、エクリア リフレッシュガン-インパクトモデル-です。押し当てる強さによって自動で速度変更し、ボタンで切り替える手間がなく部位や気分に合わせて調節できる「スマートスピードモード」を搭載。部位やお好みの刺激に合わせて4種類のアタッチメントを選べます。

用途
手応えのある強い刺激が届いて、本格的なケアができるリフレッシュガンです。弱い刺激では物足りない、本気のセルフケアがしたい人におすすめです。
本体上部に重みを寄せ、重量を重くすることで振動を吸収し当てやすく、手に持ったときの安定感を生みます。程よい重量感のためブレにくく、強い刺激で狙った箇所を正確にケアできます。
ストローク12mmの深い刺激で気になる部位に本格アプローチ。振動速度を6段階で調節できるので、気になる部位に合わせて弱〜強まで幅広くお好みの刺激を選んでケアできます。
押し当てる強さによって1200-2700rpmの振動数を自動で調節する「スマートスピードモード」を搭載。ボタンで切り替える手間なく、その日のコンディションや部位に合わせて手軽に回転速度を調節できます。
持ち手部分とアタッチメントの接続部分を長くすることで、手が届きにくい肩甲骨や背中にも使いやすい設計です。
長時間の使用を可能にする大容量2500mAhバッテリーを搭載し、電池残量を気にせずセルフボディケアを手軽に継続できます。
ピンポイントタイプや凸凹のついたタイプなどを中心に、刺激の違いをより楽しめるアタッチメントを取り揃えました。振動を当てたい部位とお好みの刺激に合わせて4種から選べます。
平型:気になる部位に水平面でアプローチ。凸凹形状でより刺激を感じやすく、腕やふくらはぎなど、骨の少ない大きな筋肉におすすめです。
球型:やわらかくソフトな肌触りが特長。肩や背中、太ももなど、骨に近い大きな筋肉におすすめです。
1点ピンポイント型:1点を集中して叩くため、手や足裏など小さな筋肉、強い刺激が欲しい部位におすすめです。
2点ピンポイント型:2つのポイントを同時に叩いたり、骨の周りの筋肉を挟むようにケアできる形状です。鎖骨などの骨・僧帽筋などの筋肉、腱の周辺などにおすすめです。
1分あたりの振動数は約1,200回〜2,700回。1回約10分間の使用でのリフレッシュにちょうどいい回数を実現しました。
振動の強さは6段階+「スマートスピードモード」で調節可能。心地よくソフトな振動からパンチのある強めの刺激まで、お好みの強さを選べます。
ボタンを押して強さの切り替え、ボタンの長押しで電源のオン/オフと操作はシンプル。届いてすぐ直感的に使えます。
バッテリーは、過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。5V/2Aの給電で約6時間で満充電できます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。
付属品アタッチメント4種各1個、専用USBケーブル1個(ケーブル長36.5cm(コネクター部含む)) 材質本体:ABS樹脂・PC樹脂・シリコーンゴム、アタッチメント:ABS樹脂・EVA樹脂・シリコーンゴム ブラック 品名ECLEARリフレッシュガン-インパクトモデル- 本体質量(g)930 ※アタッチメント除く 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×63×246 ※アタッチメント除く 充電時間9V/2A:3時間、5V/2A:6時間 使用温湿度範囲【温度】5〜40℃【湿度】25〜70%RH(結露なきこと) 保証期間1年間 タイマー10分 定格入力電源DC9V/2A、DC5V/2A 給電方式充電式 振動数(回/min-1)【スマートスピードモード】1200〜2700【モード1】1200【モード2】1500【モード3】1800【モード4】2100【モード5】2400【モード6】2700 駆動時間(時間)5(満充電、モード6使用時、無負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする