曜日別特売
FZ154-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 内蔵分銅付き分析天びん エー・アンド・デイ 64713891

FZ154-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 内蔵分銅付き分析天びん エー・アンド・デイ 64713891
FZ154-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 内蔵分銅付き分析天びん エー・アンド・デイ 64713891
FZ154-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 内蔵分銅付き分析天びん エー・アンド・デイ 64713891
FZ154-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 内蔵分銅付き分析天びん エー・アンド・デイ 64713891

内蔵分銅付き分析天びん

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台最小表示(g)0.0001ひょう量(g)152注文コード64713891品番FZ154-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能
パスワード機能、キーロック機能搭載
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き
天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)

用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、大型風防、一般校正証明書仕様繰り返し性(標準偏差):0.0001g材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)152最小表示(g)0.0001計量皿寸法(mm)Φ90直線性±0.0002g表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒
取扱説明書:(7.9MB)
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする