EA425AG-51 Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコ 64714887

EA425AG-51 Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコ 64714887
EA425AG-51 Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコ 64714887

Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64714887
品番
EA425AG-51
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)アウトレット
¥1,180¥949
材質(本体)
真鍮(クロムメッキ)
取付ねじ
雄:R1/8"、雌:Rc1/8"
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7847-15
バルブ種類
ミニボールバルブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする