その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-6Z-2)同梱・背面カバー別売
質量(kg)21
管径(Φmm)延長:40
暖房の目安(コンクリート)寒冷地:23畳まで(38m2)/温暖地:20畳まで(33m2)
暖房の目安(木造)寒冷地:15畳まで(25m2)/温暖地:14畳まで(23m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×559×293
暖房出力(kW)5.59〜2.07(4,810〜1,780kcal/h)
筒径(Φmm)給排気:60
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])6.50〜2.42[0.632〜0.235]