その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-7M-6)同梱・背面カバー別売
質量(kg)28
管径(Φmm)延長:49
暖房の目安(コンクリート)寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)
暖房の目安(木造)寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×750×389
暖房出力(kW)7.00〜1.61(6,020〜1,380kcal/h)
筒径(Φmm)給排気:70
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])8.14〜2.16[0.791〜0.21]