エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
Rc1/4"x 6 mm リングジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64715964
品番
EA426AF-23
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
アウトレット
¥545
¥
289
バスケットに入れる
ねじサイズ
Rc(PT)1/4"
材質
真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)
-50〜150
使用圧力(MPa)
3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7848-32
入数
1個
銅管径(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材