R 1/8"x9.53mm リングジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64716043 品番EA426AG-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥611
販売価格(税別)
555
ねじの種類R ねじサイズR(PT)1/8" 適合管外径(Φmm)9.53 材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50〜150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-40 入数1個 銅管径(Φmm)9.53(3/8")
関連資料:図面(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする