エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
R 1/4" x 6 mm リングジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64716068
品番
EA426AG-56
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
ねじの種類
R
ねじサイズ
R(PT)1/4"
適合管外径(Φmm)
6
材質
真鍮
全長(mm)
32
使用温度範囲(℃)
-50〜150
六角対辺(mm)
14(本体)、17(ナット)
使用圧力(MPa)
3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)
3.45
型番
RS-1206
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7848-42
入数
1個
銅管径(Φmm)
6
関連資料:
図面(0.03MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材