エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
R 3/8"x9.53mm リングジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64716156
品番
EA426AG-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
ねじサイズ
R(PT)3/8"
材質
真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)
-50〜150
使用圧力(MPa)
3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7848-51
入数
1個
銅管径(Φmm)
9.53(3/8")
関連資料:
図面(0.04MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材