エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
R 1/4"x 12 mm リングジョイント(エルボ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64716287
品番
EA426AH-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-50〜150
寸法L(mm)
約36
ねじ
【取付ねじ】R1/4”
寸法L1(mm)
28
使用圧力(MPa)
3.45以下
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7848-64
適合管外径(Φmm)
12
入数
1個
ねじサイズ
R(PT)1/4"
銅管径(Φmm)
12
PF
1/2
ナット対辺(mm)
24
関連資料:
図面(0.04MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材