R 3/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64716305 品番EA426AH-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,095
販売価格(税別)
995
材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50〜150 寸法L(mm)約28 ねじ【取付ねじ】R3/8” 寸法L1(mm)25 使用圧力(MPa)3.45以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-66 適合管外径(Φmm)8 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)8 PF1/4 ナット対辺(mm)17
関連資料:図面(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする