エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
R 3/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64716323
品番
EA426AH-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-50〜150
寸法L(mm)
約30
ねじ
【取付ねじ】R3/8”
寸法L1(mm)
25
使用圧力(MPa)
3.45以下
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7848-68
適合管外径(Φmm)
10
入数
1個
ねじサイズ
R(PT)3/8"
銅管径(Φmm)
10
PF
3/8
ナット対辺(mm)
21
関連資料:
図面(0.03MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材