R 3/8"x 12 mm リングジョイント(エルボ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64716339 品番EA426AH-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,914
販売価格(税別)
1,740
材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50〜150 寸法L(mm)約36 ねじ【取付ねじ】R3/8” 寸法L1(mm)28 使用圧力(MPa)3.45以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-69 適合管外径(Φmm)12 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)12 PF1/2 ナット対辺(mm)24
関連資料:図面(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする