エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
6 x 6 mm リングジョイント(中間)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64716348
品番
EA426AJ-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
呼称
6
適合管外径(Φmm)
6
材質
真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)
-50〜150
使用圧力(MPa)
3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7848-70
入数
1個
銅管径(Φmm)
6
関連資料:
図面(0.04MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材