エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
6 x 6 x 6 mm リングジョイント(ティーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64716427
品番
EA426AK-6BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,018
販売価格(税別)
¥
925
バスケットに入れる
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-50〜150
寸法L(mm)
約40
寸法L1(mm)
約20
使用圧力(MPa)
3.45以下
使用流体
空気・水・油
面間寸法(mm)
40
アズワン品番
64-7848-78
適合管外径(Φmm)
6
入数
1個
銅管径(Φmm)
6
PF
1/8
ナット対辺(mm)
12
関連資料:
図面(0.04MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材